AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH909251 Limitatore di sovratensione-presa multipla SFL-Protector per armadi dati (19") - 909251

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH909251 Limitatore di sovratensione-presa multipla SFL-Protector per armadi dati (19")

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 16 A

  • Metodo di montaggio - Presa multipla (ciabatta)

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364132573

Codice prodotto

DEH909251

Cod. produttore

909251

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

16 A

Metodo di montaggio:

Presa multipla (ciabatta)

Livello di protezione:

1.5 kV

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Classe di prova tipo 3:

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

Presa multipla per la protezione da sovratensione con filtro SFL-Protector (a 6 prese), Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Maggiore sicurezza contro le inversionidi collegamento, grazie al circuito di protezione a “Y”. Presa multipla per la protezione da sovratensioni transitorie e da tensioni di disturbo ad alta frequenza dell'alimentazione elettrica di apparecchi elettronici. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nelle interfacce 1 – 2 e maggiori.