DEHN ITALIA SPA - DEH909250 Limitatore di sovratensione Tipo 3 230V AC SFL-protector con presa multipla - 909250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Presa multipla (ciabatta)
Livello di protezione - 1.5 kV
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364132566
Codice prodotto
DEH909250
Cod. produttore
909250
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Presa multipla (ciabatta)
Livello di protezione:
1.5 kV
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
sì