DEHN ITALIA SPA - DEH900455 Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard, tipo 2 secondo la norma EN... - 900455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364157996
Codice prodotto
DEH900455
Cod. produttore
900455
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
6 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
15 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
6 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
10 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20





