AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900390 Scaricatore combinato Tipo 1 + Tipo 2 DEHNventil ZP per reti trifasi TNC - 900390

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH900390 Scaricatore combinato Tipo 1 + Tipo 2 DEHNventil ZP per reti trifasi TNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 75 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105751

Codice prodotto

DEH900390

Cod. produttore

900390

Produttore

DEH

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

75 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-C:

Metodo di montaggio:

Barra collettrice / Busbar

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Energia specifica (W/R):

1400 kJ/Ohm

Dimensione / Misura:

3 moduli

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Scaricatore combinato multipolare DEHNventil ZP, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11, con tecnologia spinterometrica. Innestabile senza l'ausilio di attrezzi in un sistema di distribuzione a barre da 40 mm al punto di montaggio del contatore. Offre un'elevata continuità di servizio dell'impianto per la tecnologia di limitazione della corrente susseguente di rete RADAX-Flow. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2.