AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900075 Scaricatore combinato DEHNcombo YPV FM per sistemi fotovoltaici fino a 1200V DC

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942299504538

Codice prodotto

DEH900075

Cod. produttore

900075

Produttore

DEH

Scaricatore combinato multipolare Tipo 1 + Tipo 2 per circuiti elettrici di generatori fotovoltaici DEHNcombo YPV, Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-31 con unita di manovra in corrente continua a 3 stadi. Disconnettore e dispositivo di corto circuito combinato. Per la protezione da sovratensioni di inverter fotovoltaici, anche in caso di fulminazione diretta. Da utilizzare secondo la norma IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di impianti fotovoltaici).