DEHN ITALIA SPA - DEH850010 Conduttore cordato 10mm 7x19x0,68mm INOX (V4A) lunghezza matasse 100m +/-5% - 850010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Sezione - 42 mm²
Diametro esterno - 10 mm
Numero di trefoli - 133
Diametro del singolo trefolo - 0.68 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364129634
Codice prodotto
DEH850010
Cod. produttore
850010
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio inox
Sezione:
42 mm²
Diametro esterno:
10 mm
Numero di trefoli:
133
Diametro del singolo trefolo:
0.68 mm
Superficie:
Non trattato
Peso:
39.5 kg/100 m
Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialita.