DEHN ITALIA SPA - DEH831095 Corda rame 95mm² fili 19x2,5mm matasse d a 100m - 831095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 95 mm²
Diametro esterno - 12.6 mm
Numero di trefoli - 19
Diametro del singolo trefolo - 2.5 mm
Confezione
1 chilogrammo
EAN
4013364048324
Codice prodotto
DEH831095
Cod. produttore
831095
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Sezione:
95 mm²
Diametro esterno:
12.6 mm
Numero di trefoli:
19
Diametro del singolo trefolo:
2.5 mm
Superficie:
Non trattato
Peso:
84 kg/100 m
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.



