DEHN ITALIA SPA - DEH769505 Fioretto di terra elemento terminale con giunto ad innesto L 1500mm - 769505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Barra messa a terra
Utilizzo - Impianti all'aperto
Lunghezza totale - 1590...1590 mm
Diametro - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004566
Codice prodotto
DEH769505
Cod. produttore
769505
Produttore
DEH
Tipo di apparecchio:
Barra messa a terra
Utilizzo:
Impianti all'aperto
Lunghezza totale:
1590...1590 mm
Diametro:
43 mm
Pezzo intermedio fioretto di messa a terra. Innesto a vite in alluminio a incastro per il prolungamento opzionale del fioretto di messa a terra con innesto a baionetta in alluminio e pezzo terminale con asola ad anello.