AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH769504 Erdungsstange Zwischenstück m. Kupplungselement L 1500mm - 769504

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Barra messa a terra

  • Utilizzo - Impianti all'aperto

  • Lunghezza totale - 1580...1580 mm

  • Diametro - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364004559

Codice prodotto

DEH769504

Cod. produttore

769504

Produttore

DEH

Tipo di apparecchio:

Barra messa a terra

Utilizzo:

Impianti all'aperto

Lunghezza totale:

1580...1580 mm

Diametro:

43 mm

Pezzo intermedio fioretto di messa a terra. Innesto a vite in alluminio a incastro per il prolungamento opzionale del fioretto di messa a terra con innesto a baionetta in alluminio.