AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH755600 Punto fisso a sfera D 20mm diritto con filetto interno M16 - 755600

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH755600 Punto fisso a sfera D 20mm diritto con filetto interno M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 42 kA

  • Tipo di costruzione - Lineare

  • Metodo di montaggio - Con filettatura interna

  • Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 25 mm.

  • Max. sezione del cavo rame - 150 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364000094

Codice prodotto

DEH755600

Cod. produttore

755600

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

42 kA

Tipo di costruzione:

Lineare

Metodo di montaggio:

Con filettatura interna

Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:

Punto fisso a sfera D. 25 mm.

Max. sezione del cavo rame:

150 mm²

Diametro punto fisso:

25 mm

Punto fisso a sfera, esecuzione diritta, con codolo filettato e dado come punto di collegamento di fase e di terra conforme a DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) su conduttori e impianti di terra. Alta resistenza meccanica per mezzo di filettatura rullata. Per questo adatto anche come capocorda e collegamento su barre di corrente secondo la norma DIN 43673-1.