DEHN ITALIA SPA - DEH620007 ATTREZZO PER MARTELLO - 620007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Inserto per metallo
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Adatto per sistema di inserimento - Atlas Copco
Confezione
1 PZ
EAN
4013364027084
Codice prodotto
DEH620007
Cod. produttore
620007
Produttore
DEH
Modello:
Inserto per metallo
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Adatto per sistema di inserimento:
Atlas Copco
Attrezzo per martello demolitore per l'infissione di dispersori di profondità con martelli demolitori. Esecuzione per Atlas Copco (apertura 22 x 108 mm).




