AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH597020 CUI-head 20 testa di taglio per attrezzo per spellatura - 597020

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH597020 CUI-head 20 testa di taglio per attrezzo per spellatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Lame intercambiabili -

  • Taglio a spirale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364154957

Codice prodotto

DEH597020

Cod. produttore

597020

Produttore

DEH

Profondità di intaglio regolabile:

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

CUI-head testa portautensile separata, da combianre con CUI-strip 20. Attrezzo per rimuovere l'isolamento vPE della conduttura CUI con un diametro esterno di 20 mm.