DEHN ITALIA SPA - DEH540249 Morsetto di terra UNI Inox per Td 8-10mm e conduttori 4-50mm² con bulloni M8x25 e dado - 540249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013364512320
Codice prodotto
DEH540249
Cod. produttore
540249
Produttore
DEH
Morsetto di messa a terra conforme alla norma DIN EN 62561-1, per l'integrazione di sistemi di montaggio, ad es. di impianti FV, nel collegamento equipotenziale funzionale/messa a terra funzionale (colore del conduttore ev. nero) e collegamento equipotenziale antifulmine a norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in INOX possono essere collegati conduttori di materiali diversi (Cu, Al, Fe/tZn e INOX) con i piu comuni sistemi di montaggio, p.es. in alluminio, senza che si manifesti corrosione di contatto. Versione con vite a martello M8x30 mm, dado zigrinato e cavallotto doppio di fissaggio, ad es. per il collegamento passante a "V"dei profili.




