AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH204109 Staffa portafilo per tetti regolabile IN OX con DEHNsnap P-grigio H 16mm per Td 8 mm - 204109

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364028098

Codice prodotto

DEH204109

Cod. produttore

204109

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

280 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

16 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNsnap, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, regolabile lateralmente (al centro dall’alto in basso). Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.