DEHN ITALIA SPA - DEH105469 Tripode variabile con elemento PA per conduttura HVI D 20mm - SET - - 105469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 1180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364381575
Codice prodotto
DEH105469
Cod. produttore
105469
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
1180 mm
Tripode variabile per la realizzazione del terminale variabile della conduttura HVI. Lunghezza variabile del terminale 900-1500 mm. Con morsetto di terra UNI per la connessione di 1 x Td 8-10 mm e 1 x conduttore 4-50 mm²