AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105365 Distanziatore L 1000mm per DEHNiso-Combi pali di sostegno D 50/aste D 150-190mm Fe/tZn - 105365

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della staffa portafilo - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per conduttori di diametro - 50...50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364106055

Codice prodotto

DEH105365

Cod. produttore

105365

Produttore

DEH

Materiale della staffa portafilo:

Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per conduttori di diametro:

50...50 mm

Distanziatori per antenne omnidirezionali per tubi portanti DEHNiso-Combi, con conduttura HVI power posata all'interno e/o all'esterno del palo d'antenna. Per realizzare un impianto di captazione separato e influenzare il meno possibile la caratteristicadi irradiazione. Esecuzione Fe/tZn con foro quadrato, distanza 1000 mm.