DEHN ITALIA SPA - DEH105362 Collare di fissaggio per tubi D 50mm per antenne settoriali DS 95mm D 50-300mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro - 50...300 mm
Diametro nominale - 50 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Numero di cavi / tubi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4013364110496
Codice prodotto
DEH105362
Cod. produttore
105362
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio inox
Diametro:
50...300 mm
Diametro nominale:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)