AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATWAYLER - DAT418002 Telefonpatchpanel Kat.3 25xRJ45 1HE RAL9 - 418002

copiacopia
DATWAYLER - DAT418002 Telefonpatchpanel Kat.3 25xRJ45 1HE RAL9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015236

Codice prodotto

DAT418002

Cod. produttore

418002

Produttore

DAT

Ungeschirmtes 19-Zoll/1HE-Telefonpanel fur die Ubertragung von digitalen (ISDN) und analogen Telefonsignalen. Speziell geeignet fur alle Anwendungen der Klasse C gemass EN 50173-1 und ISO/IEC 11801. Die Verteilerfelder unterstutzen Kabel mit bis zu 50 Paaren. Pro RJ45-Buchse konnen maximal vier Drahte angeschlossen werden.