DATASENSING SRL - DTGS937530000 S6-5-C90 PROX - S937530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 10...900 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Confezione
1 PZ
EAN
8027893017733
Codice prodotto
DTGS937530000
Cod. produttore
S937530000
Produttore
MMD
Distanza di rilevazione:
10...900 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento:
900 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-25...55 °C



