AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957901130 SG4-30-030-OO-E 30MM RES EDM

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 383.2 mm

  • Altezza del campo protetto - 300 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 1

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893053373

Codice prodotto

DTG957901130

Cod. produttore

957901130

Produttore

MMD

Lunghezza del sensore:

383.2 mm

Altezza del campo protetto:

300 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Altezza del sensore:

36.9 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

19 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

300 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Risoluzione:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

11 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

La nuova serie SAFE asyTM SG4-B HAND allarga la gamma delle nuove barriere di sicurezza SG ed evolve la linea SE4 PLUS, offrendo un dispositivo di sicurezza Tipo 4 per protezione mano con funzioni base, ideale per applicazioni che non richiedono funzionalità complementari quali Muting, Cascade e Blanking.