AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957851010 SG2-S3-080-PP-E H=800 LINEAR EDM

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 964 mm

  • Altezza del campo protetto - 815 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 1

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893058088

Codice prodotto

DTG957851010

Cod. produttore

957851010

Produttore

MMD

Lunghezza del sensore:

964 mm

Altezza del campo protetto:

815 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

41.2 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0.5 mA

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

50 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

415 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Larghezza del sensore:

35 mm

Risoluzione:

415 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

14 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

2

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

VERSIONE BASE: prodotto ideale per tutte le applicazioni dove non è richiesta la funzione di Muting, ma funzioni quali ED M e riarmo MAN UALE/ AUTO MAT ICO selezionabili sono requisiti fondamentali.