AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG951451480 S300-PA-1-A01-RX RRX 24-240VAC VDC - 951451480

DATASENSING SRL
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG951451480 S300-PA-1-A01-RX RRX 24-240VAC VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 15000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893067325

Codice prodotto

DTG951451480

Cod. produttore

951451480

Produttore

MMD

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Con funzione timer:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

100 mm

Tempo di reazione:

25 ms

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

24...60 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

15 m

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

DATASENSING : S300-PA-1-A01-RX RRX 24-240VAC VDC, Sensore fotoelettrico a riflessione