DAIKIN - DAKRZAG35A MINI SKY AIR ALPHA 35 - RZAG35A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4548848698462
Codice prodotto
DAKRZAG35A
Cod. produttore
RZAG35A
Produttore
DAK
SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante