AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXP71N COMFORA - RXP71N

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKRXP71N COMFORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Capacità di raffreddamento - 2.3...7.3 kW

  • Tensione di alimentazione - 220 V

  • Capacità di riscaldamento - 2.3...9 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535189060

Codice prodotto

DAKRXP71N

Cod. produttore

RXP71N

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Capacità di raffreddamento:

2.3...7.3 kW

Tensione di alimentazione:

220 V

Capacità di riscaldamento:

2.3...9 kW

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

734 mm

Larghezza:

954 mm

Profondità:

401 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

52...52 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

52...52 dB(A)

Contenuto di refrigerante:

1.15 kg

Peso:

50 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.4 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

Dislivello massimo:

20 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXP71N - COMFORA 2023