AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXM50R PERFERA ESTERNA - RXM50R

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKRXM50R PERFERA ESTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848871179

Codice prodotto

DAKRXM50R

Cod. produttore

RXM50R

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...48 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

49...49 dB(A)

Contenuto di refrigerante:

1.15 kg

Peso:

49 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

6 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

Dislivello massimo:

20 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXM50R - PERFERA ESTERNA 2021