AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXP71N COMFORA

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFTXP71N COMFORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Tensione di alimentazione - 220 V

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535238119

Codice prodotto

DAKFTXP71N

Cod. produttore

FTXP71N

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di alimentazione:

220 V

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

0.032...0.032 kW

Capacità di riscaldamento:

0.035...0.035 kW

Altezza:

295 mm

Larghezza:

990 mm

Profondità:

263 mm

Colore:

Bianco

Numero di velocità della ventola selezionabili:

5

livello di pressione sonora raffreddamento:

32...46 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

33...45 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.4 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Con filtro antiodore:

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Peso:

13.5 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXP71N - COMFORA 2023