DAIKIN - DAKFTXP50N COMFORA - FTXP50N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 0.029...0.029 kW
Capacità di riscaldamento - 0.032...0.032 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4573535238096
Codice prodotto
DAKFTXP50N
Cod. produttore
FTXP50N
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
0.029...0.029 kW
Capacità di riscaldamento:
0.032...0.032 kW
Colore:
Bianco
Altezza:
295 mm
Larghezza:
990 mm
Profondità:
263 mm
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
220 V
Numero di velocità della ventola selezionabili:
5
livello di pressione sonora raffreddamento:
27...43 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
30...42 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.4 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
12.7 mm
Peso:
13.5 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì