DAIKIN - DAKFTXM35R PERFERA WALL INTERNA - FTXM35R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 0.03...0.03 kW
Capacità di riscaldamento - 0.027...0.027 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4548848871063
Codice prodotto
DAKFTXM35R
Cod. produttore
FTXM35R
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
0.03...0.03 kW
Capacità di riscaldamento:
0.027...0.027 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
19...45 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
20...39 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Peso:
10 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


