AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXM25R PERFERA WALL INTERNA

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.025...0.025 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.022...0.022 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848871360

Codice prodotto

DAKFTXM25R

Cod. produttore

FTXM25R

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.025...0.025 kW

Capacità di riscaldamento:

0.022...0.022 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

19...41 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

20...39 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Peso:

10 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Daikin: PERFERA WALL INTERNA 2021, Unità interna per condizionatore