AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXJ20AW EMURA - FTXJ20AW

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFTXJ20AW EMURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 305 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848064014

Codice prodotto

DAKFTXJ20AW

Cod. produttore

FTXJ20AW

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

305 mm

Larghezza:

212 mm

Profondità:

900 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Peso:

12 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXJ20AW - EMURA 2022