AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXA25AW STYLISH R32 INTERNA WHITE 25 - FTXA25AW

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1.3...3.2 kW

  • Capacità di riscaldamento - 1.3...4.7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848657124

Codice prodotto

DAKFTXA25AW

Cod. produttore

FTXA25AW

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1.3...3.2 kW

Capacità di riscaldamento:

1.3...4.7 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Peso:

11.5 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Unità interna mono/multisplit, a parete STYLISH Pot. Raff./Risc. 2,0/2,5 kw. Completa di comando a raggi infrarossi e Wifi.