DAIKIN - DAKFHA71A9 SKY AIR<LARGE<H/P<FHA<071 - FHA71A9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante - Altri
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4548848717545
Codice prodotto
DAKFHA71A9
Cod. produttore
FHA71A9
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante:
Altri
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
350 mm
Larghezza:
1430 mm
Profondità:
880 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
32 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì