AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFHA60A9 SKYAIR<SMALL<H/P<FHA<060

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848717538

Codice prodotto

DAKFHA60A9

Cod. produttore

FHA60A9

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

33...37 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

33...37 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.4 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

31 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFHA60A9 - PENSILE 2019 UNIFICATA 60