AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFHA100A SKYAIR<LARGE<H/P<FHA<100

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Colore - Bianco

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848605798

Codice prodotto

DAKFHA100A

Cod. produttore

FHA100A

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

34...42 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

34...42 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.9 mm

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

38 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFHA100A - PENSILE UNIFICATO