DAIKIN - DAKFFA60A9 CASSETTA FULLY FLAT UNIFICATA 60 - FFA60A9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4548848722877
Codice prodotto
DAKFFA60A9
Cod. produttore
FFA60A9
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
32...43 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
32...43 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
12.7 mm
Peso:
17.5 kg



