AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFFA25A9 CASSETTA FULLY FLAT UNIFICATA 25 - FFA25A9

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848722853

Codice prodotto

DAKFFA25A9

Cod. produttore

FFA25A9

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

25...31 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

25...31 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

6 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Peso:

16 kg

Cassette Fully FlatDesign pluripremiato ed eccellenza tecnologica in una singola unità. Sensori intelligentiI sensori intelligenti, opzionali, rilevano la presenza di persone e dirigono l'aria lontano da esse per eliminare le correnti fredde. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità quando non rileva persone in un ambiente. Un ulteriore sensore a pavimento controlla che la temperatura rimanga costante dal pavimento al soffitto. Design esclusivo pluripremiatoProgettata in Europa per l'Europa, la cassette Fully Flat si integra perfettamente ai pannelli a soffitto standard. Il design compatto si eleva dal soffitto per soli 8mm e ha ottenuto l'Universal Design Award nel 2014 e il German Design Award Special nel 2016. Disponibile in bianco e argento, il design discreto della Cassette Fully Flat è l'ideale per qualsiasi ambiente.