AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFCAHG71H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 71 - FCAHG71H

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 6.8...6.8 kW

  • Capacità di riscaldamento - 7.5...7.5 kW

  • Controllata da inverter -

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848702329

Codice prodotto

DAKFCAHG71H

Cod. produttore

FCAHG71H

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

6.8...6.8 kW

Capacità di riscaldamento:

7.5...7.5 kW

Controllata da inverter:

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

29...36 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

29...36 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.9 mm

Peso:

25 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFCAHG71H - HIGH COP ROUNDFLOW 2019 UNIFICATA 71