AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFCAHG125H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 120 - FCAHG125H

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKFCAHG125H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 12.1...12.1 kW

  • Capacità di riscaldamento - 13.5...13.5 kW

  • Controllata da inverter -

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848702305

Codice prodotto

DAKFCAHG125H

Cod. produttore

FCAHG125H

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

12.1...12.1 kW

Capacità di riscaldamento:

13.5...13.5 kW

Controllata da inverter:

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

35...45 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

35...45 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.9 mm

Peso:

25 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFCAHG125H - HIGH COP ROUNDFLOW 2019 UNIFICATA 120