DAIKIN - DAKFCAHG100H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 100 - FCAHG100H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 9.5...9.5 kW
Capacità di riscaldamento - 10.8...10.8 kW
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4548848702336
Codice prodotto
DAKFCAHG100H
Cod. produttore
FCAHG100H
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
9.5...9.5 kW
Capacità di riscaldamento:
10.8...10.8 kW
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
33...44 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
33...44 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
25 kg