DAIKIN - DAKFCAG60B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 60 - FCAG60B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - Altri
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Altezza - 220 mm
Larghezza - 890 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848702299
Codice prodotto
DAKFCAG60B
Cod. produttore
FCAG60B
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
Altri
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
220 mm
Larghezza:
890 mm
Profondità:
890 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Portata d'aria - raffreddamento:
576...894 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
576...894 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
12
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
12.7 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
19 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì