AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFBA60A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 60

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848722907

Codice prodotto

DAKFBA60A9

Cod. produttore

FBA60A9

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Portata d'aria - raffreddamento:

750...1080 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

750...1080 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

25...30 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

25...31 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

35 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

L'unità più compatta della sua classe, solo 245 mm (altezza integrata 300 mm): i controsoffitti stretti non saranno più un problema. La prevalenza media fino a 150Pa permette l’uso dell’unità con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze. La combinazione con tecnologia Bluevolution a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A, comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica e ha una carica di refrigerante inferiore - fino al 16%in meno. La possibilità di modificare la prevalenza tramite telecomando a filo consente di ottimizzare il volume di aria immessa. Installazione discreta nel soffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata. Bassa rumorosità di soli 25dBA.Gamma di unità interne unificate per R-32 e R-410A. Kit per suddivisione in più zone che permette il controllo individuale delle diverse zone di climatizzazione da parte di una singola unità interna. Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore appositamente progettato.