AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKFAA71A PARETE SKY UNIFICATO - FAA71A

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - Altri

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.051...0.051 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.068...0.068 kW

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848602704

Codice prodotto

DAKFAA71A

Cod. produttore

FAA71A

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

Altri

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.051...0.051 kW

Capacità di riscaldamento:

0.068...0.068 kW

Colore:

Bianco

Tensione di alimentazione:

220 V

Portata d'aria - raffreddamento:

840...1080 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

840...1080 m³/h

Con filtro di pulizia dell'aria:

Con telecomando / controllo remoto:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante