DAIKIN - DAKEWAQ005BVP MINICHILLER CO 2017 - EWAQ005BVP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4548848609185
Codice prodotto
DAKEWAQ005BVP
Cod. produttore
EWAQ005BVP
Produttore
DAK
Mini chiller condensato ad ariacon compressore pilotato daInverter› Prodotto top di gamma in termini di efficienza energetica e campodi funzionamento› Tutte le dimensioni sono disponibili in 2 versioni: standard e conopzione OP10 (nessun congelamento dell'acqua se non in uso,grazie al nastro scaldante nella tubazioni dell'acqua)› Facile installazione “plug and play”› Tra le unità più silenziose disponibili sul mercato (63 dBA - potenzasonora)› Alimentazione monofase e bassa correntedi spunto rendonoquesta unità ideale per applicazioni residenziali› Peso ridotto del 20% rispetto ai modelli precedenti› Kit idraulico integrato: nessun serbatoio inerziale richiesto, pompacon controllo a Inverter di serie, sensore di portata principale einterruttore inclusi.› Il comando a filo incluso nella dotazione standard consentel'impostazione di più setpoint (raffrescamento, riscaldamento,temperatura dell'acqua in uscita) oppure di valori basati sullecondizioni esterne (controlloin base alle condizioni climatiche).Presenta storico allarmi, funzione rumorosità notturna ridotta ed èdisponibile in più lingue.