AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKBRC7F530W INFRAROSSI FULLY FLAT WHITE

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKBRC7F530W INFRAROSSI FULLY FLAT WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telecomando

  • Larghezza - 191 mm

  • Altezza - 265 mm

  • Profondità - 89 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848244188

Codice prodotto

DAKBRC7F530W

Cod. produttore

BRC7F530W

Produttore

DAK

Tipo di accessorio / ricambio:

Telecomando

Larghezza:

191 mm

Altezza:

265 mm

Profondità:

89 mm

Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC7F530W - INFRAROSSI FULLY FLAT WHITE