AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAKAZAS71MV1 SKY AIR ACTIVE 1PH

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848603800

Codice prodotto

DAKAZAS71MV1

Cod. produttore

AZAS71MV1

Produttore

DAK

SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante