AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAIKIN - DAK4MXM80A9 MULTI R32 - 4MXM80A9

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAK4MXM80A9 MULTI R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Tensione di alimentazione - 220 V

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535237594

Codice prodotto

DAK4MXM80A9

Cod. produttore

4MXM80A9

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di alimentazione:

220 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

734 mm

Larghezza:

974 mm

Profondità:

408 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...48 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

49...49 dB(A)

Peso:

67 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Unita motocondensante esterna BLUEVOLUTION funzionante in pompa di calore a singolo compressore inverter (gas refrigerante R- 32) per unita interne residenziali.Numero massimo unita interne collegabili: 4Classe energetica raffrescamento: A+++Classeenergetica riscaldamento: A++Pot. Nom. Resa Raffr./Risc.: 7,4/9,6 Kw