AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032563 NVR4108HS-4KS3: NVR 8 CANALI IP FINO A 1 - M-0032563

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032563 NVR4108HS-4KS3: NVR 8 CANALI IP FINO A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172570680

Codice prodotto

DUHM-0032563

Cod. produttore

M-0032563

Produttore

DUH

NVR 8 canali IP fino a 12 MP (recording), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk