AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031516 HAC-HFW1500TLM-IL-A-S2: TELECAMERA BULLE

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031516 HAC-HFW1500TLM-IL-A-S2: TELECAMERA BULLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172590565

Codice prodotto

DUHM-0031516

Cod. produttore

M-0031516

Produttore

DUH

Telecamera bullet HDCVI Smart Dual Light (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.05 lux, portata IR/warm light fino a 40 m, 2D NR, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili su porta BNC, 1 canale audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <4.5 W