AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030930 IPC-HFW5442E-ASE-S3: TELECAMERA BULLET I

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030930 IPC-HFW5442E-ASE-S3: TELECAMERA BULLET I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172588586

Codice prodotto

DUHM-0030930

Cod. produttore

M-0030930

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.0007 lux ?1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 140 dB, IVS, (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video. Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W