AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030504 NVR5216-EI: NVR IP AI WIZSENSE 16 CANALI - M-0030504

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030504 NVR5216-EI: NVR IP AI WIZSENSE 16 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172589798

Codice prodotto

DUHM-0030504

Cod. produttore

M-0030504

Produttore

DUH

NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk